Beli pallet puller di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. VESTIL Pry Bar (Linggis)
    Mulai

    Rp1.399.900

    VESTIL Pry Bar (Linggis)
    Deskripsi:
    The forked prying head of these bars drives under planks and boards to bust up wood pallets and decking. Their extra-long handle maximizes leverage and allows use while standing.
    atribut:
    • UNSPSC: 24102101
    • Bar Diameter (inch): 1 1/8
    • Bar Width (inch): 1 1/8
    • End Angle Style: Offset
    • End Style: Claw
    • End Width (inch): 4
    • Number of Nail Slots: 1
    • Overall Length (inch): 44
    • Tether Ready: No
  2. Sumo Pallet Puller (Penarik Palet)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Sumo Pallet Puller (Penarik Palet)
    atribut:
    • Capacity (kg): 2273
  3. H.H.H. Pallet Puller
    Mulai

    Rp4.899.900

    H.H.H. Pallet Puller
    Deskripsi:
    -The original parallel function reliably clamps a pallet.-Pulling a wood pallet.
  4. monotaro.id Sekrup Roofing
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Sekrup Roofing
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  5. Non Brand Seng Galvanis (Plat)
    Mulai

    Rp969.900

    Non Brand Seng Galvanis (Plat)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.2
    • Length (m): 48
  6. monotaro Pallet Drawbar
    Mulai

    Rp479.900

    monotaro Pallet Drawbar
    Deskripsi:
    Such as when pulling the palette.
    atribut:
    • Material: stainless
    • Color: Silver
    • Shaft Diameter (Ø mm): 10
  7. BDM Sekrup Roofing
    Mulai

    Rp4.900

    BDM Sekrup Roofing
    Deskripsi:
    SEKRUP ROOFING KUNING SDS / BAUT BAJA RINGAN- Diameter Badan 4,8 (#12)- Panjang 100MM (10CM)- Kepala Sekrup 8MM (Kunci Shock 8)- Sekrup + Karet Hitam- Marking BDM
    atribut:
    • Screw Head (mm): 8
    • Body Diameter (mm): 4.8 (#12)
  8. monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)
    55%
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)
    Deskripsi:
    Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  9. OneMed Latex Protective Disposable Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    OneMed Latex Protective Disposable Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung Tangan Latex Onemed Exam Glove Putih merupakan sarung tangan latex yang elastis, tebal, bersih, dan nyaman dipakai untuk lindungi tangan anda di beberapa aktivitas, pemeriksaan medis, dokter gigi, aesthetic , dan aktifitas lainnyaDengan Bedak
    atribut:
    • Color: White
  10. monotaro.id Hex Head Roofing Screw Baja Ringan (Sekrup Roofing)
    Mulai

    Rp359.900

    monotaro.id Hex Head Roofing Screw Baja Ringan (Sekrup Roofing)
    Deskripsi:
    Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
  11. TRUSCO Aluminum Work Platform (Tangga Pijakan / Tangga Platform)
    Mulai

    Rp3.499.900

    TRUSCO Aluminum Work Platform (Tangga Pijakan / Tangga Platform)
    Deskripsi:
    -This is a workbench with the 250mm rung intervals that has steps with gentle slope and is easy to go up/down.-The step board is a stripe plate type.-This is a workbench for factories that is excellent in stability and fixity.-Dusts are difficult to be ac
  12. TRUSCO Handrail for Work Platform
    Mulai

    Rp1.899.900

    TRUSCO Handrail for Work Platform
    Deskripsi:
    -It is a handrail dedicated for the aluminum work platform.-The handrail for stairs and double-sided handrail on the top board side can be attached on both the left side and the right side.
  13. KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp279.900

  14. Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Mulai

    Rp969.900

    Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Deskripsi:
    Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
  15. Lokfom BJLS Plate
    Mulai

    Rp6.399.900

    Lokfom BJLS Plate
    Deskripsi:
    BJLS (Baja Lapis Seng) Lokfom terbuat dari bahan besi galvanis yang kuat dan lentur, sehingga produk tidak akan pecah atau mengelupas saat ditekuk, dilipat, atau dibentuk bagaimanapun.
    atribut:
    • Length (m): 25
  16. Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)
    Mulai

    Rp7.900

    Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
    • Heat Resistant Rubber: Yes
Daftar Harga pallet puller Terbaru October 2026
VESTIL Pry Bar (Linggis)Rp1.399.900
Sumo Pallet Puller (Penarik Palet)Rp1.799.900
H.H.H. Pallet PullerRp4.899.900
monotaro.id Sekrup RoofingRp2.900
Non Brand Seng Galvanis (Plat)Rp969.900
monotaro Pallet DrawbarRp479.900
BDM Sekrup RoofingRp4.900
monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)Rp10.900
Non Brand Seng Galvalume (Plat)Rp1.599.900
OneMed Latex Protective Disposable Gloves (Sarung Tangan)Rp109.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)